Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Magnetband, Selbstklebend, Stärke 1.5mm B. 20mm, L. 30m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eclipse Magnetband, Selbstklebend, Stärke 1.5mm B. 20mm, L. 30m
Artikel-Nr.:
     108EL-6673988
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     FM664
EAN/GTIN:
     5060641261807
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Rückseite = Selbstklebend
Länge = 30m
Breite = 20mm
Stärke = 1.5mm

Diese Streifen sind nur auf einer Seite magnetisch. Magnetband, selbstklebend. Flexibles Magnetband zum Auftragen auf flache oder gebogene Oberflächen. Magnetband mit Acrylklebstoff Material: Strontiumferrit in Thermoplast-Binder Kann mit einer Schere zugeschnitten werden
Weitere Informationen:
Rückseite:
Selbstklebend
Länge:
30m
Breite:
20mm
Stärke:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, magnetband selbstklebend 1,5mmx20mm 30m rolle, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend 30m, 6673988, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Magnetbänder, Eclipse, FM664, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Magnetic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,73*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 2,191* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 88,91*
€ 105,80
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 87,49*
€ 104,11
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 84,51*
€ 100,57
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 77,43*
€ 92,14
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 65,73*
€ 78,22
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.