Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL Components ZFS LED-Streifen 6500K, Weiß, 5m 12V 60LEDs/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6673314
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZFS-8500-CW
EAN/GTIN:
     5059045852124
Suchbegriffe:
6673314
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Streifen & LED-Bänder
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5m
Nennspannung = 12V
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 6500K
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = ZFS

LEDs sind elektrostatisch empfindliche Geräte (ESD). JKL Components LED-Flex-Band der Serie ZFS-8500. Diese Familie von flexiblen LED-Streifen von JKL Components ist entweder in 5-m-Rollen oder in einem 500-mm-Querschnitt (19 Zoll) erhältlich. Diese weißen LED-Bänder sind in einer Reihe von verschiedenen Farbtemperaturen erhältlich und ideal für die Hinterleuchtung von Schildern, Gebäudeakzentbeleuchtung, Schaukästenbeleuchtung und Dekorationsbeleuchtung. ; 667-3308 667-3308 , 0,5 Meter Länge ; 667-3317 667-3317 , 0,5 Meter Länge ; 667-3310 667-3310 , 5 Meter Länge ; 667-3314 667-3314 , 5 Meter Länge. Merkmale der ZFS-8500 LED-Bänder: 12 V LED-Streifen Kühlweiß, neutrales Weiß oder Warmweiß /SEC am Ende der Teilenummer bedeutet 19-Zoll-Abschnitt
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5m
Nennspannung:
12V
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
6500K
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
ZFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
APV-25-12
ab € 7,01*
Zubehör
JKL Components
ZFS-CH138-8J
ab € 7,13*
Zubehör
JKL Components
ZFS-CNL-8J
ab € 9,04*
Zubehör
JKL Components
ZFS-CH0-8J
ab € 4,89*
Zubehör
PowerLED
EXT1
ab € 26,22*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.