Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fest Lenkrolle, Rad ø 100mm, 75kg, Ges H. 140mm, Rad B. 30mm, 100 x 85mm, Platte, Gummi-Material inkl Bremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6667570
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6667570
EAN/GTIN:
     5056112057444
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle vollgummi 100 mm
Raddurchmesser = 100mm
Belastung = 75kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Ja
Gesamthöhe = 140mm
Radbreite = 30mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Gummi
Lochabstand = 80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 100 x 85mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 9mm
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Nabenmaterial = Polypropylen

Ruhiglaufrollen, Serie Fooma . Eine Serie von leise laufenden Rollen mit Gummireifen, mit integriertem synthetischem Gewindeschutz. Leise laufende Rolle Präzisionskugellager im Rad Integrierter synthetischer Gewindeschutz Verringert Geräuschbelastung am Arbeitsplatz Grauer Gummireifen
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100mm
Belastung:
75kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Ja
Gesamthöhe:
140mm
Radbreite:
30mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Gummi
Lochabstand:
80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
100 x 85mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
9mm
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Nabenmaterial:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 100 mm, lenkrollen gummiräder, 6667570, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, RS PRO, PR100ARF, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
B10-11x20 / 10
ab € 2,47*
Zubehör
Tente
P41-38x38 / 10
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.