Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TSR 1 Schaltregler, Eingang 18 → 36V dc / Ausgang 15V dc, 1 Ausg., 15W, 1A, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6664388
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 1-24150
EAN/GTIN:
     5059039921416
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler-ic traco
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 1A
Eingangsspannung = 18 → 36V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 3
Nennleistung = 15W
Wirkungsgrad = 96%
Brumm- und Störspannung = 75mV ss
Temperatur max. = +85°C
Serie = TSR 1
Netzausregelung = ±0.2%
Länge = 11.7mm
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
1A
Eingangsspannung:
18 → 36V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 3
Nennleistung:
15W
Wirkungsgrad:
96%
Brumm- und Störspannung:
75mV ss
Temperatur max.:
+85°C
Serie:
TSR 1
Netzausregelung:
±0.2%
Länge:
11.7mm
Weitere Suchbegriffe: 6664388, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, TRACOPOWER, TSR124150, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1934021
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.