Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TSR 1 Schaltregler, Eingang 6.5 → 36V dc / Ausgang 5V dc, 1 Ausg., 5W, 1A, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TSR 1 Schaltregler, Eingang 6.5 → 36V dc / Ausgang 5V dc, 1 Ausg., 5W, 1A, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-6664379
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 1-2450
EAN/GTIN:
     5060641279529
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler-ic traco
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 1A
Eingangsspannung = 6.5 → 36V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 3
Nennleistung = 5W
Wirkungsgrad = 93 → 84%
Brumm- und Störspannung = 50mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = TSR 1
Netzausregelung = ±0.2%
Länge = 11.7mm

Abwärts-Schaltregler, Serie TSR 1. Die Abwärtswandler der Serie Tracopower TSR-1 sind ein guter Ersatz für Linearregler und lösen viele Probleme im Bereich der Stromversorgung. Diese DC/DC-Wandler sind bis zu 96 % effizienter mit integrierten Kondensatoren und Kurzschlussschutz. Volllastbetrieb bei bis zu +60 °C Umgebungstemperatur ohne die Notwendigkeit eines Kühlkörpers oder von Zwangskühlung möglich. Die Schaltregler der Serie TSR-1 bieten weitere wichtige Vorteile gegenüber Linearreglern. Bessere Ausgangsgenauigkeit (±2 %), niedrigerer Standby-Strom von 2 mA und keine externen Kondensatoren erforderlich. Auf Grund des wirksamen und niedrigen Standby-Stromverbrauchs ist dieser Regler eine ideale Lösung für viele batteriebetriebene Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Wirkungsgrad bis 96 % Kein Kühlkörper erforderlich Stift mit Linearreglern LMxx kompatibel Das SIP-Gehäuse passt zu den Abmessungen des vorhandenen TO-220. Eingebaute Filterkondensatoren Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C Kurzschlussschutz Großer Eingangsbetriebsbereich Ausgezeichnete Phasen-/Lastausregelung Niedriger Standby-Strom
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
1A
Eingangsspannung:
6.5 → 36V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 3
Nennleistung:
5W
Wirkungsgrad:
93 → 84%
Brumm- und Störspannung:
50mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
TSR 1
Netzausregelung:
±0.2%
Länge:
11.7mm
Weitere Suchbegriffe: 6664379, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, TRACOPOWER, TSR12450, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1934004
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.