Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TSR 1 Schaltregler, Eingang 9 → 36V dc / Ausgang 6.5V dc, 1 Ausg., 6.5W, 1A, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6664372
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 1-2465
EAN/GTIN:
     5059039921409
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler-ic traco
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 6.5V dc
Ausgangsstrom = 1A
Eingangsspannung = 9 → 36V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 3
Nennleistung = 6.5W
Wirkungsgrad = 93%
Brumm- und Störspannung = 50mV ss
Temperatur max. = +85°C
Serie = TSR 1
Netzausregelung = ±0.2%
Leistungssingal-Umwandlungstyp = DC-DC
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
6.5V dc
Ausgangsstrom:
1A
Eingangsspannung:
9 → 36V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 3
Nennleistung:
6.5W
Wirkungsgrad:
93%
Brumm- und Störspannung:
50mV ss
Temperatur max.:
+85°C
Serie:
TSR 1
Netzausregelung:
±0.2%
Leistungssingal-Umwandlungstyp:
DC-DC
Weitere Suchbegriffe: 6664372, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, TRACOPOWER, TSR12465, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1934006
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.