Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6661749
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     C10150RJL
EAN/GTIN:
     5059040359734
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 10w
drahtwiderstand
Widerstand = 150Ω
Leistung = 10W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = C10
Temperaturkoeffizient = ±90ppm/°C

Serie C10, 10 W, axial. Die kostengünstigen Widerstände der Serie Tyco C bieten eine hohe Wärmeabstrahlung bei einer relativ kompakten Größe unter rauen Umgebungsbedingungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
150Ω
Leistung:
10W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
C10
Temperaturkoeffizient:
±90ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 6661749, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, C10150RJL, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,56*
€ 2,37*
2 Tage
9
1
€ 14,99*
ab € 1,25*
€ 4,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.