Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6661724
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     C1010RJL
EAN/GTIN:
     5059040359673
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 10w
drahtwiderstand
Widerstand = 10Ω
Leistung = 10W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = C10
Temperaturkoeffizient = ±90ppm/°C

Serie C10, 10 W, axial. Die kostengünstigen Widerstände der Serie Tyco C bieten eine hohe Wärmeabstrahlung bei einer relativ kompakten Größe unter rauen Umgebungsbedingungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
10Ω
Leistung:
10W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
C10
Temperaturkoeffizient:
±90ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 6661724, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, C1010RJL, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,74*
€ 24,6806
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,12*
€ 22,7528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1468296
ab € 17,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.