Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carling Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Rastend, 10 A 36.83mm x 21.08mm, IP 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-665887
Hersteller:
     Carlingswitch
Herst.-Nr.:
     RCV-37106210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 2 polig
wippenschalter
Kontaktanordnung = DPST
Schaltfolge = Rastend
Tafelausschnitt Breite = 36.83mm
Tafelausschnitt Höhe = 21.08mm
Kontaktnennstrom = 10 A
Beleuchtet = Nein
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 68
Anschlussart = Schnellverbindung
AC-Nennspannung = 250V
Gehäusematerial = PET°C

Der Schalter wird ohne Betätigungselement geliefert, siehe Bestell- Nr. ; 665-528 665-528 usw. (typ.) Das schwarze/grüne Linsenbetätigungselement ; 665-556 665-556 ist nicht geeignet für den Einsatz mit Neon- oder roten LED-beleuchteten Schaltern. Farbige Wippschalter, Serie Contura. Schutzart IP68 bei Verwendung ohne Tafelmontagesystem Diese Schalter werden mit 6,35 mm Flachsteckeranschlussklemmen angeschlossen und werden mit einer Tafelschutzdichtung geliefert. Beleuchtete Ausführungen stehen mit einer Auswahl von 250 V Neon- oder roten oder grünen LEDs mit integrierten Widerständen für den 12 V Betrieb zur Verfügung. Ebenfalls erhältlich ist ein Tafelmontagesystem mit Einbaurahmen, so dass Baugruppen eingerastet werden können (das System entspricht nicht der Schutzart IP68) Kontaktwiderstand: 10 mΩ Kontaktwerkstoff: Silber Plattenausschnitt: 21,08 x 36,83
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Schaltfolge:
Rastend
Tafelausschnitt Breite:
36.83mm
Tafelausschnitt Höhe:
21.08mm
Kontaktnennstrom:
10 A
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 68
Anschlussart:
Schnellverbindung
AC-Nennspannung:
250V
Gehäusematerial:
PET°C
Weitere Suchbegriffe: 665887, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Carlingswitch, RCV37106210, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 2,74*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 3,36*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,48*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,69*
Zubehör
RS Pro
204338
ab € 6,52*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 5,96*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.