Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl A4 316 Unterlegscheiben Innengezahnt, Flach-, Feder- M3, M4, M5, M6, 1500-teilig


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl A4 316 Unterlegscheiben Innengezahnt, Flach-, Feder- M3, M4, M5, M6, 1500-teilig
RS PRO Edelstahl A4 316 Unterlegscheiben Innengezahnt, Flach-, Feder- M3, M4, M5, M6, 1500-teilig
RS PRO Edelstahl A4 316 Unterlegscheiben Innengezahnt, Flach-, Feder- M3, M4, M5, M6, 1500-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-6657321
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6657321
EAN/GTIN:
     5056112055822
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
Stückzahl = 1500
Unterlegscheibentyp = Innengezahnt, Flach-, Feder-
Für Gewindegröße = M3, M4, M5, M6
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A4 316
Erfüllte Normen = DIN 125A/DIN 6797J/DIN 7980

RS Pro 1500-teiliger Innenzahn-Unterlegscheiben aus Edelstahl A4 316, einfach, mit FederDieses Kit enthält 1500 verschiedene Unterlegscheiben, die Ihnen helfen, Ihre Muttern, Schrauben und Schrauben bei der Arbeit zu halten. Die Teile bestehen aus Edelstahl und sind Teil unserer bewährten RS Pro Serie. Diese Unterlegscheiben können in Privathaushalten, Unternehmen und in der Industrie verwendet werden. Dieses Kit bietet bequem drei Arten von Unterlegscheiben, um die Schrauben sicher zu halten. Einfache Unterlegscheiben können für Dinge wie Möbel verwendet werden, da sie dazu beitragen, die Last einer Schraube über einen größeren Bereich zu verteilen. Federscheiben absorbieren Vibrationen und Stöße und können in Elektromotoren und im Maschinenbau eingesetzt werden. Innere Zahnscheiben ″beißen″ in die Lageroberfläche, um eine besonders sichere Befestigung zu gewährleisten. Die im Kit enthaltenen Unterlegscheiben bestehen aus korrosionsbeständigem Edelstahl und passen auf die Gewindegrößen M3, M4, M5 und M6. Alle Teile sind RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances), d. H. Sie verfügen über minimale schädliche Materialien.Eigenschaften und Vorteile• Waschanlagensatz • enthält 1500 Stück • Beinhält interne Zahn-, Ebene- und Federtypen • Abdeckungen Gewindegrößen M3, M4, M5 und M6 • Aus korrosionsbeständigem Edelstahl (Typ A4 315) • Einfache Oberfläche • RoHS-konform für eingeschränkte gefährliche SubstanzenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro
Weitere Informationen:
Stückzahl:
1500
Unterlegscheibentyp:
Innengezahnt, Flach-, Feder-
Für Gewindegröße:
M3, M4, M5, M6
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A4 316
Erfüllte Normen:
DIN 125A/DIN 6797J/DIN 7980
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, iso 7089 m8 a4, unterlegscheibe ohne norm, iso 7089 edelstahl a4, 6657321, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben-Sortimente, RS PRO, DIN125A,DIN7980&DIN6798J, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washer Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,96*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 109,97*
€ 130,86
pro Kit
ab 2 Kits
€ 108,21*
€ 128,77
pro Kit
ab 5 Kits
€ 104,71*
€ 124,60
pro Kit
ab 10 Kits
€ 99,27*
€ 118,13
pro Kit
ab 500 Kits
€ 84,96*
€ 101,10
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.