Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer Optics Linsenbaugruppe x 10.6 mm, 14.4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6656573
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     141/180
EAN/GTIN:
     5059045847960
Suchbegriffe:
6656573
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Linsen und -Reflektoren
Produkt Typ = LED-Linse und -halter
Abmessungen = 14.9 x 12.9 x 14.4 mm, 17.55 x 15.2 x 10.6 mm
Höhe über Panel = 10.6 mm, 14.4 mm
Set beinhaltet = Linse, Linsenhalterung
Länge = 14.9 mm, 17.55 mm
Breite = 12.9 mm, 15.2 mm

Luxeon Rebel Linsen mit Haltern. Eine Reihe von Linsen komplett mit Linsenhalter für Luxeon®-LEDs. Hohe Lichtbündelungsfähigkeit von >85 % Präzisionsgeformtes Polycarbonat mit optischer Güte für eine hohe Wärmebeständigkeit und Systemhaltbarkeit Halter auf dem LED-Gehäuse platziert, um eine korrekte Ausrichtung zu gewährleisten
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
LED-Linse und -halter
Abmessungen:
14.9 x 12.9 x 14.4 mm, 17.55 x 15.2 x 10.6 mm
Höhe über Panel:
10.6 mm, 14.4 mm
Set beinhaltet:
Linse, Linsenhalterung
Länge:
14.9 mm, 17.55 mm
Breite:
12.9 mm, 15.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.