Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi Frequenzzähler 0,001 Hz / 3GHz, 1 MΩ, 50 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Aim-TTi Frequenzzähler 0,001 Hz / 3GHz, 1 MΩ, 50 Ω
Aim-TTi Frequenzzähler 0,001 Hz / 3GHz, 1 MΩ, 50 Ω
Aim-TTi Frequenzzähler 0,001 Hz / 3GHz, 1 MΩ, 50 Ω
Artikel-Nr.:
     108EL-6654919
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     TF930
EAN/GTIN:
     5060641278881
Suchbegriffe:
Frequenzzähler
frequenzzähler
Frequenz max. = 3GHz
Frequenz min = 0,001 Hz
Auflösung = 10 Stellen
Pulsweitenauflösung = 20ns
Dämpfung = 1:1, 5:1
Internzähler max. = 9999999999
Internzähler min. = 1
Spannungseingang max. = 30V ac/dc
Eingangsimpedanz = 1 MΩ, 50 Ω
Abmessungen = 235 x 260 x 88mm
Höhe = 88mm

Aim-TTi TF930 - 3 GHz Universal-Frequenzzähler. Modi: Frequenz, Periode, Impulsbreite, Frequenz-Tastverhältnis und Ereigniszähler Messbereich DC bis 3000 MHz, 0,001 mHz Auflösung Messung hoher Impedanz bis 125 MHz AC- oder DC-Kopplung, Auswahl 1 M/50Ohm, Polwendung Schaltbarer Dämpfer, Schwellwertsteuerung Rauschfilter für Messungen niedriger Frequenzen Wählbare Messzeit, Display-Hold-Funktion Großes 9-stelliges Display mit kompletter Anzeigeeinheitsserie Interne Akkus für tragbaren Einsatz USB-Schnittstelle bietet volle Remote-Steuerung und -Anzeige
Weitere Informationen:
Frequenz max.:
3GHz
Frequenz min:
0,001 Hz
Auflösung:
10 Stellen
Pulsweitenauflösung:
20ns
Dämpfung:
1:1, 5:1
Internzähler max.:
9999999999
Internzähler min.:
1
Spannungseingang max.:
30V ac/dc
Eingangsimpedanz:
1 MΩ, 50 Ω
Abmessungen:
235 x 260 x 88mm
Höhe:
88mm
Weitere Suchbegriffe: 6654919, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Aim-TTi, TF930, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Frequency Counters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 344,73*
€ 411,58*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 356,09*
€ 411,60*
€ 5,90*
ab € 370,91*
€ 430,55*
Lager 108
Frei Haus
ab € 361,56*
€ 432,29*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 393,58*
€ 455,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,29*
€ 514,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,48*
€ 512,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,39*
€ 465,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,24*
€ 442,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,56*
€ 430,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Videk
3070-1
ab € 4,21*
Zubehör
Aim-TTi
PFM3000
ab € 161,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.