Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Mini TOPLED SMD LED Grün 3 V, 0,29 LM, 120 °


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM Mini TOPLED SMD LED Grün 3 V, 0,29 LM, 120 °
Artikel-Nr.:
     108EL-6648181
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LT M673-N1R2-25
EAN/GTIN:
     5059041091855
Suchbegriffe:
6648181
Displays und Optoelektronik
LEDs – Leuchtdioden
LEDs
LED Farbe = Grün
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3 V
Lichtstärke = 104 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120 °
Lichtstrom = 0,29 LM
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 529 nm
Abmessungen = 2 x 1.4 x 1.3mm

OSRAM-LEDs der Serie Mini TOPLED. Die LEDs der Serie Mini TOPLED von OSRAM Opto Semiconductors sind Einheiten mit kleinem Gehäuse mit ausgerichtetem Lichtausgang in hoher Qualität. Die Mini-TOPLED-LEDs verfügen über einen integrierten Reflektor und einen extrem großen Betrachtungswinkel. Mit ihrer hohen Helligkeitsklasse bieten die Mini TOPLEDs ein angenehmes weißes Licht, das für die Innenbeleuchtung in Kfz-Anwendungen geeignet ist. Der kompakte Formfaktor macht die Mini TOPLEDs ideal für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist, wie zum Beispiel: Displays in Innenräumen, optische Anzeigen, Kopplung in Lichtleitern, Hintergrundbeleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays, beleuchtete Werbung, allgemeine Beleuchtung) und Fahrzeug-Innenraumbeleuchtung. (z. B. Armaturenbrett-Hintergrundbeleuchtung).. Eigenschaften der LEDs Mini TOPLED: Kompaktes SMD-Gehäuse Abmessungen: 1,8 x 2,2 mm Strahlungswinkel 120° Betriebsstrom: 20 mA Licht in hoher Qualität Lange Lebensdauer: 50000 Stunden ESD-Stabilität: 8 kV Korrosionsstabilität Erfüllt die Standards der Automobilindustrie
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3 V
Lichtstärke:
104 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120 °
Lichtstrom:
0,29 LM
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
529 nm
Abmessungen:
2 x 1.4 x 1.3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.