Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch Modice Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, 18-polig / 3-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cinch Modice Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, 18-polig / 3-reihig
Cinch Modice Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, 18-polig / 3-reihig
Artikel-Nr.:
     108EL-6647254
Hersteller:
     Cinch Connectors
Herst.-Nr.:
     5810118023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
KFZ Steckverbinder
cinch steckverbinder buchse
cinch steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Modice
Anschlussart = Crimp

Geeignete Anschlussklemmen, siehe Bestell-Nr. ; 664-7260 664-7260 (0,5 - 0,8 mm) und ; 664-7264 664-7264 (0,8 - 1,0 mm). Hohlraum-Anschlussstecker, siehe Bestell-Nr. ; 664-7295 664-7295. Modice Kabelbaumanschluss. Kabelbaumanschlüsse für das versiegelte Stiftleistensystem. Integrierte zusätzliche Arretierung Kabeldichtung mit geschützter Tülle Verriegelung mit Gewindeschraube
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Modice
Anschlussart:
Crimp
Weitere Suchbegriffe: 6647254, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Cinch, 5810118023, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cinch Connectors
4250000872
ab € 30,34*
Zubehör
Cinch Connectors
4250000873
ab € 40,46*
Zubehör
Cinch Connectors
5810000011
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.