Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starrett Winkelschmiege, Skalen L. 150 mm, 5-3/4Zoll 0.5 mm, 1 mm, 1/32 in, 1/64 in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-663768
Hersteller:
     Starrett
Herst.-Nr.:
     DW750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
663768
Handwerkzeuge
Messen & Markieren
Winkelschmiegen
Skalenlänge = 150 mm, 5-3/4Zoll
Skalenteilung = 0.5 mm, 1 mm, 1/32 in, 1/64 in

Präzision – Stahlrahmen. Dieser 150-mm/5 3/4-Zoll-Kombinationswinkel ist in 1/64 Zoll und 1 mm auf der Führungsseite und 1/32 Zoll und 0,5 mm auf der einfachen Seite unterteilt. Der quadratische Kopf ist aus Gusseisen mit präzisionsgedrehter 90°-Seitenfläche und 45°-Gehrungsfläche hergestellt. Der Kopf befindet sich an der Regel und wird darauf geschoben. Er wird für rechtwinkliges Markieren sowie für Arbeiten am Anschlagwinkel und zur Kennzeichnung und Prüfung von 45°-Gehrungsflächen gesperrt.
Weitere Informationen:
Skalenlänge:
150 mm, 5-3/4Zoll
Skalenteilung:
0.5 mm, 1 mm, 1/32 in, 1/64 in
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
8850-001
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.