| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6634615 Herst.-Nr.: 6634615 EAN/GTIN: 3321369983009 |
| |
|
| | |
| Durchmesser = 450mm Form = Kreisförmig Innen/Außen = Innen-/Außenbereich Material = PC
Runder Universalspiegel von RS Pro. Wofür wird ein runder Mehrzweckspiegel verwendet?. Dieser 90-Grad-Mehrzweck-Sicherheitsspiegel von RS Pro ist eine ideale Möglichkeit, um blinde Winkel zu beseitigen und die allgemeine Überwachung für den Verkehr in allen Arten von Parkbereichen, Einfahrten, Lagerhäusern, Fabriken, Laderampen, Büros und an jedem Ort, an dem die Sichtbarkeit eingeschränkt ist, zu verbessern. Dieser runde Sicherheitsspiegel ist sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet, einfach zu installieren und für die Montage an einer Wand oder einem Pol konzipiert. Der abgerundete konvexe Spiegel besteht aus einem hochwertigen PMMA (einem Kunststoffacryl), das sowohl unzerbrechlich, Durable als auch kratzfest ist. Es hat ein Orange-farbiges Acrylgehäuse mit einer integrierten geformten Haube zur Reduzierung von Blendung. Eigenschaften und Vorteile. Wetterfest für den Innen- und Außeneinsatz 90 Grad Sichtweite Rundförmiger Kuppelspiegel Aus Acrylgehäuse mit Blendschutzhaube Unzerbrechlicher, Durable Spiegel Ausgezeichnete Rundumsicht Sicherheitsspiegel/Sicherheitsspiegel Convex Verhindert Unfälle und Verletzungen Einfache Installation Spiegel mit verschiedenen Durchmessern erhältlich, je nach Ihren Anforderungen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 450mm | Form: | Kreisförmig | Innen/Außen: | Innen-/Außenbereich | Material: | PC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel 90°, beobachtungsspiegel, kontrollspiegel durchmesser 45cm, 6634615, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Konvexspiegel, RS PRO, M450, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Convex Mirrors |
| | |
| |