Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex PremiumGrade Hand Crimpzange für KK Steckverbinderkontakte, 197 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex PremiumGrade Hand Crimpzange für KK Steckverbinderkontakte, 197 mm
Molex PremiumGrade Hand Crimpzange für KK Steckverbinderkontakte, 197 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6634246
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     63811-8200
EAN/GTIN:
     5060641278812
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Serie = PremiumGrade
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = KK Steckverbinderkontakte
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 197 mm

PremiumGrade Hand-Crimpzange für KK Crimp-Anschlussklemmen von Molex. Die Bedeutung einer hochwertigen Crimpverbindung. Wenn eine Crimpzange an einem Terminal eingesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine ist die elektrische Verbindung zwischen Leiter und Terminal. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung gegen Vibrationen und Spannung sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und dem Terminal. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die Widerstand und eine übermäßige Hitze verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpstelle erstellt wird, die künftige Verschlechterung des elektrischen Anschlusses und Bruch der Isolierung verhütet. PremiumGrade Hand-Crimpzange – Übersicht. Das manuelle PremiumGrade Crimpwerkzeug von Molex ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde zum Crimpen mit hoher Leistung entwickelt. Diese PremiumGrade Crimpzange wurde auf mindestens 50000 Zyklen geprüft. Wenn das Werkzeug gepflegt und gewartet wird, erzeugt es während dieser Lebensdauer Crimps, die höchsten Ansprüchen genügen. Diese Crimpzange besteht aus zwei ergonomisch geformten, weichen Griffen mit verstellbarer Vorspannkraft, Ratschenmechanismus, Matrizenbaugruppe und Positionieranschlag. Ratschenmechanismus. Die Ratschenfunktion ist auf eine spezifische Kraft voreingestellt und bleibt gesperrt, bis die Griffe des Werkzeugs vollständig geschlossen sind und die Matrizen aufsitzen. Die Griffe können nicht geöffnet werden, bevor ein vollständiger Crimpzyklus abgeschlossen wird. So werden teilweise Crimps vermieden. Nach Beendigung des Zyklus werden die Griffe geöffnet. Die Ratsche ermöglicht dem Nutzer außerdem, wiederholt konsistente, qualitativ hochwertige Crimpverbindungen durchzuführen. Wenn eine Verklemmung auftritt oder die Klemmen falsch platziert werden, können die Griffe ganz einfach über eine Notfall-Zwangssperrenentriegelung geöffnet werden. Verstellbare Griffkraft. Im Laufe der Zeit muss die voreingestellte Lastkraft des Griffs möglicherweise angepasst werden. Dies wird durch die Verwendung eines Einstellrades erreicht. Es kann zur Erhöhung der Griffkraft gegen den Uhrzeigersinn oder zur Verringerung der Griffkraft im Uhrzeigersinn gedreht werden. Kontaktträger. Diese PremiumGrade Hand-Crimpzange verfügt über einen benutzerfreundlichen Positionier- und Drahtanschlag, die die Klemmen präzise positionieren und sie während des Crimpvorgangs fixieren. Der Ausrichter wird zwischen die Crimpmatrizen gedrückt und die Klemme wird in den Einsatz passender Größe am Ende des Ausrichters eingelegt. Die Ausrichtertaste wird losgelassen wird und die Klemme wird korrekt zum Crimpen positioniert. Der werkseitig abisolierte Draht wird durch die Klemme gegen den Drahtanschlag eingeführt und das Crimpen kann durchgeführt werden. Hauptfunktionen und Vorteile. Hergestellt aus hochwertigen Materialien Lange Standzeit von mindestens 50000 Zyklen Ratschenmechanismus stellt sicher, dass ein vollständiger Crimpvorgang möglich ist Not-Zwangssperrenentriegelung Ausrichter und Drahtanschlag für genaue Klemmenposition Verstellbare Griffkraft Ergonomisch geformte Griffe für eine komfortable Handhabung Für den rechts- und linkshändigen Betrieb geeignet IPC/WHMA A-620 Klasse 2-konform. Anwendungen. Diese PremiumGrade Hand-Crimpzange wurde für gelegentliche Anwendungen und Feldreparatureinsätze konzipiert. Diese Crimpzange ist auch mit der IPC/WHMA A-620 Klasse 2 konform. Der IPC/WHMA A-620-Standard beschreibt die Akzeptanzkriterien für gecrimpte, mechanisch gesicherte und gelötete Verbindungen. Klasse 2 umfasst Elektronikprodukte wie Computer, Kopierer, Drucker und allgemeine Fertigungseinrichtungen. Fragen und Antworten. Mit welchen Anschlussklemmen kann diese Crimpzange verwendet werden? Diese PremiumGrade Hand-Crimpzange ist für das Crimpen von Molex loses Teil Crimp-Anschlussklemmen mit einem Drahtgrößenbereich von 30 AWG bis 22 AWG, die in der 2,54 mm Rastermaß KK-Steckverbinder System Gibt es Ersatzteile für diese Crimpzange? Ja, die folgenden Ersatzteile sind erhältlich: Ausrichterbaugruppe – Best.-Nr. ; 144-8116 144-8116 Rückstellfeder – Best.-Nr. ; 173-9645 173-9645 Ratschenfeder – Best.-Nr. ; 173-9646 173-9646
Weitere Informationen:
Serie:
PremiumGrade
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
KK Steckverbinderkontakte
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
197 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, kabelschuh-crimpzange molex, aderendhülsen crimpzange, 6634246, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, Molex, 638118200, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 338,25*
€ 408,50*
1 Tag
118
Frei Haus
ab € 362,52*
€ 429,94*
Frei Haus
ab € 374,16*
€ 456,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 376,75*
€ 458,05*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 409,14*
€ 482,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,05*
€ 545,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,29*
€ 531,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,25*
€ 489,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,98*
€ 460,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,75*
€ 448,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638118275
ab € 50,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.