Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Nylon Abstandhalter selbsthaltend für PCB-Stärke 1.57mm, Ø 4.7mm x 11.1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6633527
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     SRS-4-7-01
EAN/GTIN:
     5052751779853
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff
abstandsbolzen
Höhe = 11.1mm
Chassis-Bohrung = 3mm
PCB-Bohrung = 4.7mm
PCB-Stärke = 1.57mm
Material = Nylon

Selbstsichernde Abstandhalter. Eine Serie von selbstsichernden Nylon-Leiterplattenhaltern in verschiedenen Höhen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Gesichert durch Bolzen oder selbstschneidende Schraube Material: Nylon 66 oder PVC Farbe: Natur
Weitere Informationen:
Höhe:
11.1mm
Chassis-Bohrung:
3mm
PCB-Bohrung:
4.7mm
PCB-Stärke:
1.57mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen 11mm, 6633527, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattendistanzstücke, Essentra, SRS4701, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Spacers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,33*
€ 20,6227
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.