Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Buffer & Line-Driver Puffer, Leitungstreiber LVT 8-Bit 3-State Non-Inverting 20-Pin TSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Buffer & Line-Driver Puffer, Leitungstreiber LVT 8-Bit 3-State Non-Inverting 20-Pin TSSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-6632965
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVT244BPW
EAN/GTIN:
     5059042363388
Suchbegriffe:
74LVT
74LVT Logic
74LVT Logik
LVT Logic
Logikfamilie = LVT
Logikfunktion = Puffer, Leitungstreiber
Interface = Puffer- und Leitungstreiber-IC
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 64mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 2.3 ns @ 3.3 V
Abmessungen = 6.5 x 4.4 x 1.15mm
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74LVT, Texas Instruments. BiCMOS-Schaltkreise mit niedriger Versorgungsspannung Betriebsspannung: 2,7 bis 3,6 Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVTTL
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVT
Logikfunktion:
Puffer, Leitungstreiber
Interface:
Puffer- und Leitungstreiber-IC
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
64mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
2.3 ns @ 3.3 V
Abmessungen:
6.5 x 4.4 x 1.15mm
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: LVT-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, 74lvt logic, 6632965, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN74LVT244BPW, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.