Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Schieberegister 8-Bit Schieberegister HC Seriell zu seriell, Parallel SMD 16-Pin SOIC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6632155
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC595DW
EAN/GTIN:
     5059042060034
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Gehäusegröße = SOIC
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = HC
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Abmessungen = 10.28 x 7.52 x 2.35mm
Trigger-Typ = Positiv-Flanke

Zähler und Schieberegister der 74HC-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Zählern und Schieberegistern der 74HC-Produktfamilie von CMOS-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74HC-Produktfamilie verwendet Siliziumgatter-CMOS-Technologie für Betriebsgeschwindigkeiten ähnlich wie bei der LSTTL-Produktfamilie, aber mit dem niedrigeren Energieverbrauch der integrierten Standard-CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
HC
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Abmessungen:
10.28 x 7.52 x 2.35mm
Trigger-Typ:
Positiv-Flanke
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc schieberegister, 74hc logic, 6632155, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Texas Instruments, SN74HC595DW, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.