Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6631978
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC164PW
EAN/GTIN:
     5059042518900
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Gehäusegröße = TSSOP
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = HC
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell - Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 14
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Abmessungen = 5 x 4.4 x 1.15mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Zähler und Schieberegister der 74HC-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Zählern und Schieberegistern der 74HC-Produktfamilie von CMOS-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74HC-Produktfamilie verwendet Siliziumgatter-CMOS-Technologie für Betriebsgeschwindigkeiten ähnlich wie bei der LSTTL-Produktfamilie, aber mit dem niedrigeren Energieverbrauch der integrierten Standard-CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
TSSOP
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
HC
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell - Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
14
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Abmessungen:
5 x 4.4 x 1.15mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc schieberegister, 74hc logic, 6631978, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Texas Instruments, SN74HC164PW, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,52*
€ 0,77*
5
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.