Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6631883
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC04PW
EAN/GTIN:
     5059042817430
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = Inverter
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 16 ns @ 6 V, 19 ns @ 4.5 V, 95 ns @ 2 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HC
Abmessungen = 5 x 4.4 x 1.15mm
Arbeitsspannnung max. = 6 Vmm
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

Wechselrichter und Puffer der 74HC-Familie, Texas Instruments. Wechselrichter und Puffer von Texas Instruments aus der Produktfamilie 74HCT von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
16 ns @ 6 V, 19 ns @ 4.5 V, 95 ns @ 2 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HC
Abmessungen:
5 x 4.4 x 1.15mm
Arbeitsspannnung max.:
6 Vmm
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74HCT, 74HCT Logic, 74HCT Logik, HCT Logic, HCT-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Inverter, Wechselrichter, inverter 74hc, 74hc logic, 6631883, Halbleiter, Logik ICs, Texas Instruments, SN74HC04PW, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0922*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,352*
€ 0,419
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1362*
€ 0,1621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1198*
€ 0,1426
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1164*
€ 0,1385
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,1097
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.