Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Buffer & Line-Driver Puffer, Treiber 74 6-Bit Open Collector Inverting 14-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6630739
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN7406D
EAN/GTIN:
     5059042824872
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Inverter-IC
Logikfamilie = 74
Logikfunktion = Puffer, Treiber
Anzahl der Kanäle pro Chip = 6
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = Open Collector
Polarität = Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.25mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 40mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 23 ns @ 5 V
Abmessungen = 8.65 x 3.91 x 1.58mm
Arbeitsspannnung min. = 4.75 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 15pF

Produktfamilie 74xx, Texas Instruments. Standard-TTL-Logik Betriebsspannung 4,75 – 5,25
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74
Logikfunktion:
Puffer, Treiber
Anzahl der Kanäle pro Chip:
6
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
Open Collector
Polarität:
Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.25mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
40mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
23 ns @ 5 V
Abmessungen:
8.65 x 3.91 x 1.58mm
Arbeitsspannnung min.:
4.75 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
15pF
Weitere Suchbegriffe: NOT-Gate, NOT-Gatter, inverter ic, 6630739, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN7406D, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.