Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments CMOS-Inverter Hex 14 ns @ 6 V, 17 ns @ 4.5 V, 85 ns @ 2 V, PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments CMOS-Inverter Hex 14 ns @ 6 V, 17 ns @ 4.5 V, 85 ns @ 2 V, PDIP
Artikel-Nr.:
     108EL-6629997
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC04E
EAN/GTIN:
     5059042823233
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Logikfunktion = Inverter
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 14 ns @ 6 V, 17 ns @ 4.5 V, 85 ns @ 2 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HC
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Arbeitsspannnung min. = 2 V

Wechselrichter und Puffer der 74HC-Familie, Texas Instruments. Wechselrichter und Puffer von Texas Instruments aus der Produktfamilie 74HCT von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
14 ns @ 6 V, 17 ns @ 4.5 V, 85 ns @ 2 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HC
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, 74HCT, 74HCT Logic, 74HCT Logik, HCT Logic, HCT-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Inverter, Wechselrichter, inverter 74hc, 74hc logic, 6629997, Halbleiter, Logik ICs, Texas Instruments, CD74HC04E, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,288*
€ 1,147*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,64*
€ 1,45*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,666*
€ 1,451*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.