Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Puffer Quad-Kanal Inverting, Non-Inverting PDIP Single Ended 14-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6629616
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4041UBE
EAN/GTIN:
     5059042820997
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Logikfamilie = 4000
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle = 4
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Eingangs-Typ = Single Ended
Polarität = Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 120 ns @ 5 V
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Inverter und Puffer der Serie 4000, Texas Instruments. Inverter und Puffer aus der CMOS-Logikfamilie der Serie 4000 von Texas Instruments
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
4000
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle:
4
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Eingangs-Typ:
Single Ended
Polarität:
Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
120 ns @ 5 V
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 6629616, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, Texas Instruments, CD4041UBE, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.