Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Logikgatter, 4-Elem., NOR, 4000, 4.2mA, 14-Pin, PDIP, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Logikgatter, 4-Elem., NOR, 4000, 4.2mA, 14-Pin, PDIP, 2
Artikel-Nr.:
     108EL-6629483
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4001UBE
EAN/GTIN:
     5059042823967
Suchbegriffe:
4000 CMOS
NOR-Gate
NOR-Gatter
Inverter-IC
Logikfunktion = NOR
Montage-Typ = THT
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 4000
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 120 ns @ 5 V, 50 ns @ 15 V, 60 ns @ 10 V
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4.2mA
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

Logikgatter Serie 4000, Texas Instruments. Standard-Logikgatter aus der CMOS-Logikfamilie der Serie 4000 von Texas Instruments
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NOR
Montage-Typ:
THT
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
4000
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
120 ns @ 5 V, 50 ns @ 15 V, 60 ns @ 10 V
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4.2mA
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: NOT-Gate, NOT-Gatter, nor gate, 6629483, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Texas Instruments, CD4001UBE, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 0,71*
1
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,74*
1 Tag
416
1
€ 14,99*
ab € 0,354*
€ 1,111*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
CD4001BE
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.