Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Buffer & Line-Driver Puffer, Treiber LVC 2-Bit Open Drain Non-Inverting 6-Pin SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6628913
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC2G07DBVR
EAN/GTIN:
     5059042362831
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
buffer
Logikfamilie = LVC
Logikfunktion = Puffer, Treiber
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = Open Drain
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 3.7 ns @ 3.3 V
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74LVC2G, Texas Instruments. Niederspannungs-CMOS-Logik Einzelnes Steuergatter Betriebsspannung: 1,65 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVC
Logikfunktion:
Puffer, Treiber
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
3.7 ns @ 3.3 V
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.15mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: 6628913, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN74LVC2G07DBVR, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.