Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Inverter Hex 5 ns @ 5 V, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6628061
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74F04DR
EAN/GTIN:
     5059042583748
Suchbegriffe:
74F
74F Logic
74F Logik
F Logic
Logikfunktion = Inverter
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 5 ns @ 5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -1mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 20mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = F
Abmessungen = 8.65 x 3.91 x 1.58mm
Arbeitsspannnung max. = 5.5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74F, Texas Instruments. Schnelle bipolare Logikschaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang TTL
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
5 ns @ 5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-1mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
20mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
F
Abmessungen:
8.65 x 3.91 x 1.58mm
Arbeitsspannnung max.:
5.5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: F Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Inverter, Wechselrichter, inverter ic, 6628061, Halbleiter, Logik ICs, Texas Instruments, SN74F04DR, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.