Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Etikette auf Rolle x 88.9mm für TT4000, TT4030, TT4031, TT420, 1000Pro Rolle auf Weiß Nein


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6626175
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-12664 TAG64TD1-1206-WH-1206-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6626175
Computertechnik und Peripheriegerät...
Etikettierungen
Etikettenrollen
Etikettenhöhe = 36.5mm
Aufkleber-Breite = 88.9mm
Etikettenmenge = 1000Pro Rolle
Hintergrundfarbe = Weiß
Schutzlackiert = Nein
Funktioniert mit den Druckermodellen = TT4000, TT4030, TT4031, TT420
Aufkleber-Abmessungen = 88.9 x 36.5mm

UL. Inventar- und Typenschildetiketten, Thermotransferdruck. Blankoetiketten für den Thermotransferdruck Für die dauerhafte Kennzeichnung auf ebenen und glatten Flächen aller Art Hoher Kontrast Eindeutige Kennzeichnung ist durch die Bedruckung mit Seriennummern oder Barcodes gegeben Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Alkohol, Öle, Schmierstoffe, Kraftstoffe und Salze Kleber (Acryl) ist auch für kritische Untergründe wie Kunststoffe und Lacke geeignet Problemloses Bedrucken der Etiketten mit Druckersystem TT420 (Best.-Nr.: ; 447-361 447-361 ) sowie Farbband TT822OUT (Best.-Nr.: ; 447-349 447-349 ) Etikettensoftware TagPrint PRO (Best.-Nr.: ; 448-506 448-506 )
Weitere Informationen:
Etikettenhöhe:
36.5mm
Aufkleber-Breite:
88.9mm
Etikettenmenge:
1000Pro Rolle
Hintergrundfarbe:
Weiß
Schutzlackiert:
Nein
Funktioniert mit den Druckermodellen:
TT4000, TT4030, TT4031, TT420
Aufkleber-Abmessungen:
88.9 x 36.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,20*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 1.000 Stück (ab € 0,2712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 340,83*
€ 405,59
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 325,53*
€ 387,38
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 307,10*
€ 365,45
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 288,30*
€ 343,08
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 271,20*
€ 322,73
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.