Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung TPS3809K33DBVT, 2.87V SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6624227
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS3809K33DBVT
EAN/GTIN:
     5059042573824
Suchbegriffe:
6624227
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Spannungsüberwachungsart = Versorgungsspannung
Anzahl der Supervisors = 1
Reset-Schwellenspannung min. = 2.87V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Arbeitsspannnung min. = 2 V

MPU- und Reset-Schaltkreise, Texas Instruments, 0,8 V bis 2,99 V. Eine Serie von Mikroprozessor-Versorgungsspannungsüberwachungs- und Reset-Schaltkreisen von Texas Instruments mit festen Schwellenspannungspegeln.
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Versorgungsspannung
Anzahl der Supervisors:
1
Reset-Schwellenspannung min.:
2.87V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.15mm
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,551* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.