| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6623252 Herst.-Nr.: TPS3705-33D EAN/GTIN: 5059042965209 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Supervisors = 2 Watchdog Timer = Ja Manueller Reset = Ja Power-Fail-Erkennung = Ja Ausgangstreiber = Activ-High, Activ-Low Reset Active Time max. = 280ms Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Abmessungen = 4.9 x 3.91 x 1.58mm Überwachungsspannung max. = 2.98V Arbeitsspannnung max. = 6 V Betriebstemperatur min. = -40 °CV
MPU- und Reset-Schaltkreise, Texas Instruments, 0,8 V bis 2,99 V. Eine Serie von Mikroprozessor-Versorgungsspannungsüberwachungs- und Reset-Schaltkreisen von Texas Instruments mit festen Schwellenspannungspegeln. Weitere Informationen: | | Anzahl der Supervisors: | 2 | Watchdog Timer: | Ja | Manueller Reset: | Ja | Power-Fail-Erkennung: | Ja | Ausgangstreiber: | Activ-High, Activ-Low | Reset Active Time max.: | 280ms | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 8 | Abmessungen: | 4.9 x 3.91 x 1.58mm | Überwachungsspannung max.: | 2.98V | Arbeitsspannnung max.: | 6 V | Betriebstemperatur min.: | -40 °CV |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |