Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 12 Bit DAC TLV5630IDW, Octal 283ksps SOIC, 20-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments 12 Bit DAC TLV5630IDW, Octal 283ksps SOIC, 20-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Artikel-Nr.:
     108EL-6621962
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLV5630IDW
EAN/GTIN:
     5059042511437
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 12 Bit
Datenrate = 283ksps
Skalierungsfehler = ±0.6%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±6LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 8
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Rücksetzzeit max. = 7µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern, Intern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Abmessungen = 12.8 x 7.52 x 2.35mm

D/A-Wandler 12 Bit, 2, 4, 8 Kanäle, Texas Instruments. Eine Serie von Zwei-, Vier- und Acht-Kanal-12-Bit-D/A-Wandlern (DACs) von Texas Instruments. Das Angebot umfasst sowohl parallele als auch serielle Schnittstellenausführungen mit verschiedenen Ausgangsoptionen.
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
12 Bit
Datenrate:
283ksps
Skalierungsfehler:
±0.6%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±6LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
8
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Rücksetzzeit max.:
7µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern, Intern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Abmessungen:
12.8 x 7.52 x 2.35mm
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 6621962, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, TLV5630IDW, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.