Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 10 Bit DAC TLV5617ACD, Dual 93ksps SOIC, 8-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments 10 Bit DAC TLV5617ACD, Dual 93ksps SOIC, 8-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Artikel-Nr.:
     108EL-6621899
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLV5617ACD
EAN/GTIN:
     5059042928099
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 10 Bit
Datenrate = 93ksps
Skalierungsfehler = ±0.6%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Rücksetzzeit max. = 10µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Betriebstemperatur max. = 70 °C

D/A-Wandler, 32 Bit, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
10 Bit
Datenrate:
93ksps
Skalierungsfehler:
±0.6%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Rücksetzzeit max.:
10µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 6621899, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, TLV5617ACD, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,13*
€ 6,32*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 7,18*
€ 18,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.