Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 12 Bit DAC TLV5614CD, Quad 102ksps SOIC, 16-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6621864
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLV5614CD
EAN/GTIN:
     5059042452129
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 12 Bit
Datenrate = 102ksps
Skalierungsfehler = ±0.6%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±4LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 4
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Rücksetzzeit max. = 20µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Betriebstemperatur min. = 0 °C

D/A-Wandler 12 Bit, 2, 4, 8 Kanäle, Texas Instruments. Eine Serie von Zwei-, Vier- und Acht-Kanal-12-Bit-D/A-Wandlern (DACs) von Texas Instruments. Das Angebot umfasst sowohl parallele als auch serielle Schnittstellenausführungen mit verschiedenen Ausgangsoptionen.
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
12 Bit
Datenrate:
102ksps
Skalierungsfehler:
±0.6%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±4LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
4
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Rücksetzzeit max.:
20µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 6621864, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, TLV5614CD, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.