Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 16 Bit DAC DAC8551IADGKT, 200ksps MSOP, 8-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments 16 Bit DAC DAC8551IADGKT, 200ksps MSOP, 8-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Artikel-Nr.:
     108EL-6621486
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC8551IADGKT
EAN/GTIN:
     5059042943030
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 16 Bit
Datenrate = 200ksps
Skalierungsfehler = ±0.5%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±12LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Rücksetzzeit max. = 12µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3,3 V, 5 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

D/A-Wandler, 16 Bit, Texas Instruments. Eine Serie von 16-Bit-D/A-Wandlern von Texas Instruments für allgemeine und spezialisierte Audioanwendungen. Das Angebot umfasst sowohl parallele und serielle Schnittstellen und verschiedene DAC-Architekturen einschließlich Stromsteuerung und Delta-Sigma-Typen.
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
16 Bit
Datenrate:
200ksps
Skalierungsfehler:
±0.5%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±12LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Rücksetzzeit max.:
12µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3,3 V, 5 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 6621486, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC8551IADGKT, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.