Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 8 bit Video-Encoder ADC (analog zu digital) TLC5510AINS, 20Msps SOP, 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6620344
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC5510AINS
EAN/GTIN:
     5059042931105
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Semi Flash
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 8 bit
Abtastrate = 20Msps
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOP
Pinanzahl = 24
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = Parallel
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur max. = 75 °C

Video-A/D-Wandler, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Architektur:
Semi Flash
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
8 bit
Abtastrate:
20Msps
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOP
Pinanzahl:
24
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
Parallel
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Encoder IC, IC Video, Video-IC, ad converter texas instruments, a d converter, 6620344, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, TLC5510AINS, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.