Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-6616765
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UCC284DP-ADJ
EAN/GTIN:
     5059042933079
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 3 mV
Load-Regulation = 0,18 %
Polarität = Negativ
Ruhestrom = 0.2mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 4.9 x 3.91 x 1.58mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Breite = 3.91mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 500 mA, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
3 mV
Load-Regulation:
0,18 %
Polarität:
Negativ
Ruhestrom:
0.2mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
4.9 x 3.91 x 1.58mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Breite:
3.91mm
Weitere Suchbegriffe: 6616765, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, UCC284DPADJ, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.