Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 3A, 1 Niedrige Abfallspannung D2PAK, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6614056
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS74401KTWR
EAN/GTIN:
     5059042934021
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 0,796 → 3,6 V
Line-Regulation = 0,001 %/V
Genauigkeit = ±1%
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = D2PAK
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 10.1 x 8.89 x 4.44mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Breite = 8.89mm

Lineare Spannungsregler mit einstellbarer LDO (Low Dropout) von Texas Instruments, 3 A bis 7,5 A
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
0,796 → 3,6 V
Line-Regulation:
0,001 %/V
Genauigkeit:
±1%
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
D2PAK
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
10.1 x 8.89 x 4.44mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Breite:
8.89mm
Weitere Suchbegriffe: 6614056, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS74401KTWR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.