Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 3A, 1 Niedrige Abfallspannung SON, 10-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Spannungsregler 3A, 1 Niedrige Abfallspannung SON, 10-Pin, Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-6613772
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS51200DRCT
EAN/GTIN:
     5059042927887
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = -0,1 → 3,5 V
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = SON
Referenzspannung = 1.8V
Nennleistung = 1.92W
Abmessungen = 3 x 3 x 0.9mm
Eingangsspannung max. = 3,5 V
Breite = 3mm

DDR-Speicher-Abschlussregler, Texas Instruments. Speziell für den Busabschluss in DDR- und QDR-Speicheranwendungen. Diese Regler zur Terminierung der Senken-/Quellennachführung sind speziell sind für platzsparende, preiswerte Anwendungen mit geringen externen Bauelementezahlen ausgelegt.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
-0,1 → 3,5 V
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
SON
Referenzspannung:
1.8V
Nennleistung:
1.92W
Abmessungen:
3 x 3 x 0.9mm
Eingangsspannung max.:
3,5 V
Breite:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 6613772, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS51200DRCT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,90*
2 Tage
250
3
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,91*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,70*
€ 1,51*
2 Tage
744
1
€ 14,99*
ab € 0,603*
€ 1,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECHU1C104GX5
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.