Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Steckernetzteil AC/DC-Adapter 4.5W, 100V ac, 5V dc / 900mA Medizin-Zulassung, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6608436
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     8194046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
ansmann steckernetzteil 5v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 900mA
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Austauschbar
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 4.5W
Geregelt/Ungeregelt = Geregelt
Kabellänge = 1.8m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Erfüllte Normen = Erfüllt ErP
Energieeffizienzklasse = V

Steckerschaltnetzteile, medizinisch. Steckernetzgeräte nach medizinischer Norm EN 60601 mit minimaler Verlustleistung Entsprechend den neusten Vorschriften für Leerlaufverluste und Effizienz Konform zur neuen Vorschrift EuP (Energy using Products) der Europäischen Union und zum Energy Star® Lieferung ohne Stecker-Set, Stecker sind separat zu bestellen Best.-Nr. ; 702-3274 702-3274
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
900mA
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Austauschbar
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
4.5W
Geregelt/Ungeregelt:
Geregelt
Kabellänge:
1.8m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Erfüllte Normen:
Erfüllt ErP
Energieeffizienzklasse:
V
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, 6608436, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Ansmann, 8194046, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,67*
€ 15,89*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,13*
€ 37,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
10950964/01
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.