Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Klasse A-B Audio Verstärker Audio 1-Kanal Mono SSOP 28-Pin +85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6606184
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     PGA2500IDB
EAN/GTIN:
     5059042542066
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
ic audio texas instruments
audio ic
Verstärker-Typ = Audio
Ausgangs-Typ = 1-Kanal Mono
Anwendung = Mikrofon
Montage-Typ = SMD
Stromversorgungs-Typ = Dual
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 28
Eingangssignal-Typ = Differential
Ausgangssignal-Typ = Differential
Abmessungen = 10.2 x 5.3 x 1.95mm

Audio-Leistungsverstärker, einzeln, Texas Instruments. Eine Serie von Einkanal-Leistungsverstärker-ICs von Texas Instruments mit Leistungsausgängen von weniger als 1 Watt bis über 50 Watt. Diese stark integrierten Einheiten verfügen über viele erweiterte Funktionen einschließlich thermischer Überlast, Kurzschluss- und sicheren Betriebsbereichsschutz, Stummschaltungsfunktionen und großen Betriebsspannungsbereich.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio
Ausgangs-Typ:
1-Kanal Mono
Anwendung:
Mikrofon
Montage-Typ:
SMD
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
28
Eingangssignal-Typ:
Differential
Ausgangssignal-Typ:
Differential
Abmessungen:
10.2 x 5.3 x 1.95mm
Weitere Suchbegriffe: 6606184, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, Texas Instruments, PGA2500IDB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7243119
ab € 3,31*
Zubehör
RS Pro
7243134
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.