Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Abwärtswandler 1A, Buck Controller 1,258 V 4,5 V / 42 V Einstellbar SMD 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6606067
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM22672MRE-ADJ/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042950069
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 1A
Regler-Funktion = Abwärtsregler, invertierend
Ausgangsspannung min. = 1,258 V
Eingangsspannung min. = 4,5 V
Eingangsspannung max. = 42 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = PSOP
Schaltregler = Ja
Abmessungen = 4.93 x 3.94 x 1.47mm

Abwärtsregler SIMPLE SWITCHER®, Serie LM2267x und LM22680. Großer Eingangsspannungsbereich: 4,5 V bis 42 V Intern kompensierte Spannungsregelung für kleine Bauteilzahlen Stabil mit Keramikkondensatoren mit geringem ESR Schaltfrequenz von 500 kHz, einstellbar zwischen 200 kHz und 1 MHz Präzisions-Aktivierungsstift Integrierte Boot-Diode Integrierter Sanftanlauf Vollständig für WEBENCH® Design vorbereitet
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1A
Regler-Funktion:
Abwärtsregler, invertierend
Ausgangsspannung min.:
1,258 V
Eingangsspannung min.:
4,5 V
Eingangsspannung max.:
42 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
PSOP
Schaltregler:
Ja
Abmessungen:
4.93 x 3.94 x 1.47mm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 6606067, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Texas Instruments, LM22672MREADJNOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744066220
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.