| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6605207 Herst.-Nr.: INA106U EAN/GTIN: 5059042905267 |
| |
|
| | |
| Stromversorgungs-Typ = Dual Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V Offsetspannung Eingang max. = 0.5mV Eingangswiderstand max. = 0.11MΩ Spannungsverstärkung max. = 20dB Gleichtaktunterdrückung min. = 86dB Anzahl der Kanäle pro Chip = 1 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Abmessungen = 4.9 x 3.91 x 1.58mm
Differenzverstärker, Texas Instruments. Differenzverstärker sind Operationsverstärker, die zum Verstärken von Differenzialeingangssignale konfiguriert sind, aber Gleichtaktsignale unterdrücken oder abweisen; sie verfügen über integrierte Widerstände zur Definition der differenziellen Verstärkung. Weitere Informationen: | | Stromversorgungs-Typ: | Dual | Versorgungsspannung bipolar typ.: | ±15V | Offsetspannung Eingang max.: | 0.5mV | Eingangswiderstand max.: | 0.11MΩ | Spannungsverstärkung max.: | 20dB | Gleichtaktunterdrückung min.: | 86dB | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 1 | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 8 | Abmessungen: | 4.9 x 3.91 x 1.58mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6605207, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Differenzverstärker, Texas Instruments, INA106U, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Differential Amplifiers |
| | |
| |