Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 12 Bit DAC DAC7714UB, Quad 89ksps SOIC, 16-Pin, Interface Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6605153
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC7714UB
EAN/GTIN:
     5059042904796
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = R-to-R, Resistor String
Auflösung = 12 Bit
Datenrate = 89ksps
Skalierungsfehler = ±2LSB
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 4
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Rücksetzzeit max. = 10µs
Digital Interface Typ = Seriell
Ausgangspolarität = Bipolar, Unipolar
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 15 V
Abmessungen = 10.28 x 7.52 x 2.35mm

D/A-Wandler 12 Bit, 2, 4, 8 Kanäle, Texas Instruments. Eine Serie von Zwei-, Vier- und Acht-Kanal-12-Bit-D/A-Wandlern (DACs) von Texas Instruments. Das Angebot umfasst sowohl parallele als auch serielle Schnittstellenausführungen mit verschiedenen Ausgangsoptionen.
Weitere Informationen:
Architektur:
R-to-R, Resistor String
Auflösung:
12 Bit
Datenrate:
89ksps
Skalierungsfehler:
±2LSB
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
4
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Rücksetzzeit max.:
10µs
Digital Interface Typ:
Seriell
Ausgangspolarität:
Bipolar, Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
15 V
Abmessungen:
10.28 x 7.52 x 2.35mm
Weitere Suchbegriffe: 6605153, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC7714UB, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.