| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6550589 Herst.-Nr.: LM3489MM/NOPB EAN/GTIN: 5059042955811 |
| |
|
| | |
| Controller-Typ = Buck Controller Anzahl der Ausgänge = 1 Aktueller Umwandlungstyp = Gleichstrom-Gleichstrom Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Pinanzahl = 8 Abmessungen = 3 x 3 x 0.86mm Eingangsspannung max. = 35 V Betriebstemperatur max. = +125 °C Ausgangsspannung max. = 35 V Eingangsspannung Bereich = 4,5 → 35 V
DC/DC-Abwärtsregler (externer Schalter), Texas Instruments. Eine Serie integrierter DC/DC-Abwärtsregler für Anwendungen, bei denen externe Leistungs-MOSFETs zur Implementierung kompletter Schaltregler-Designs verwendet werden. Weitere Informationen: | | Controller-Typ: | Buck Controller | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Aktueller Umwandlungstyp: | Gleichstrom-Gleichstrom | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | MSOP | Pinanzahl: | 8 | Abmessungen: | 3 x 3 x 0.86mm | Eingangsspannung max.: | 35 V | Betriebstemperatur max.: | +125 °C | Ausgangsspannung max.: | 35 V | Eingangsspannung Bereich: | 4,5 → 35 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dc/dc kontroller, 6550589, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Texas Instruments, LM3489MMNOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,07* | € 2,22* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,04* | € 2,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|