Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robinson Universelles Reifen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6543935
Hersteller:
     W Robinson and Sons
Herst.-Nr.:
     090-886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6543935
Stromversorgungen & Transformatoren
Netzteile
Generatoren
EN2500 tragbarer Doppelspannungsgenerator. 2000 VA-Generator mit Industriequalität 6,5 PS-Motor (4-Takter) Rückstoßstarter Läuft bei vollem Tank etwa 3 Stunden durch Kraftstoffverbrauch: 1,22 l/Std. Doppelspannungssystem, 2,5 kW zuverlässige Meccalte-Lichtmaschine mit 16 A Industriesteckdosen, 1 x 110 V und 1 x 230 V 30 mm Vollschutzrahmen aus Rohrstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,65*
€ 335,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,02*
€ 326,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,83*
€ 293,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,18*
€ 276,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7716406
ab € 63,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.