Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS N30 Ferrit Ringkern, , Ø 13.6 (Dia.) x 5.95mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS N30 Ferrit Ringkern, , Ø 13.6 (Dia.) x 5.95mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6479890
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0044X830
EAN/GTIN:
     5059045903680
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ferritkern
Abmessungen = 13.6 (Dia.) x 5.95mm
Material = N30
Durchmesser = 13.6mm
Höhe = 5.95mm
Innendurchmesser = 6.5mm
Außendurchmesser = 13.6mm

Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren.
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritkern
Abmessungen:
13.6 (Dia.) x 5.95mm
Material:
N30
Durchmesser:
13.6mm
Höhe:
5.95mm
Innendurchmesser:
6.5mm
Außendurchmesser:
13.6mm
Weitere Suchbegriffe: 6479890, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0044X830, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
CUL 500/1,00
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.