| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6479660 Herst.-Nr.: B67345B0002X087 EAN/GTIN: 5059045920021 |
| |
|
| | |
| Kerngröße = I 93/104/30 Zur Verwendung mit = Netztransformatoren Abmessungen = 93 x 28 x 30mm AL-Wert Induktivität = 7900nH Material = N87 Tiefe = 30mm Länge = 93mm Breite = 28mm
1) Der AL-Wert in der Tabelle gilt für einen Kern-Satz, bestehend aus zwei U-Kernen ohne Luftspalt. 2) Der AL-Wert in der Tabelle gilt für einen Kern-Satz, bestehend aus einem U- und einem I-Kern ohne Luftspalt. U- und I-Kerne. EPCOS U-Kerne haben einen rechteckigen Querschnitt und I-Kerne bestehen aus SIFERRIT-Materialien N27 und N87. Aufgrund der hohen Sättigungsflussdichte, der hohen Curie-Temperatur und den geringen Abstrahlungsverlusten sind sie für Leistungs-, Impuls- und Hochspannungstransformatoren geeignet. U und I-Kerne sind separat erhältlich. Anwendungsbereich. Speicherdrosseln und Transformatoren Netztransformatoren Weitere Informationen: | | Kerngröße: | I 93/104/30 | Zur Verwendung mit: | Netztransformatoren | Abmessungen: | 93 x 28 x 30mm | AL-Wert Induktivität: | 7900nH | Material: | N87 | Tiefe: | 30mm | Länge: | 93mm | Breite: | 28mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6479660, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B67345B0002X087, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores |
| | |
| |