Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Ferritkern, 43.8 x 22.5 x 15.2mm N87, 3500nH ETD 44


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS Ferritkern, 43.8 x 22.5 x 15.2mm N87, 3500nH ETD 44
Artikel-Nr.:
     108EL-6479430
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66365G0000X187
EAN/GTIN:
     5059045460435
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
n87 ferritkern
Kerngröße = ETD 44
Abmessungen = 43.8 x 22.5 x 15.2mm
AL-Wert Induktivität = 3500nH
Material = N87
Tiefe = 15.2mm
Länge = 43.8mm
Breite = 22.5mm

Spulenkörper mit Kern entsprechen IEC 51(CO)276. ETD 44 Ferritkerne. Diese ETD-Ferritkerne von Epcos entsprechen IEC 51(CO)276 und werden üblicherweise mit Schaltnetzteil-Transformatoren verwendet. Spulenkörper-Ferritkerne haben einen runden Wicklungsstift für minimalen Wicklungswiderstand und sind optimiert für Netztransformator-Wirksamkeit.
Weitere Informationen:
Kerngröße:
ETD 44
Abmessungen:
43.8 x 22.5 x 15.2mm
AL-Wert Induktivität:
3500nH
Material:
N87
Tiefe:
15.2mm
Länge:
43.8mm
Breite:
22.5mm
Weitere Suchbegriffe: 6479430, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B66365G0000X187, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66366B1018T001
ab € 1,35*
Zubehör
Epcos
B66366A2000X000
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.