Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Dual Differenzverstärker, 0.05MΩ, 0.5mV ±15V 0dB 1-Kanal PDIP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-647659
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA105KP
EAN/GTIN:
     5059042813173
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
op amp
Stromversorgungs-Typ = Dual
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Offsetspannung Eingang max. = 0.5mV
Eingangswiderstand max. = 0.05MΩ
Spannungsverstärkung max. = 0dB
Gleichtaktunterdrückung min. = 72dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Breite = 6.35mm

Differenzverstärker, Texas Instruments. Differenzverstärker sind Operationsverstärker, die zum Verstärken von Differenzialeingangssignale konfiguriert sind, aber Gleichtaktsignale unterdrücken oder abweisen; sie verfügen über integrierte Widerstände zur Definition der differenziellen Verstärkung.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Offsetspannung Eingang max.:
0.5mV
Eingangswiderstand max.:
0.05MΩ
Spannungsverstärkung max.:
0dB
Gleichtaktunterdrückung min.:
72dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Breite:
6.35mm
Weitere Suchbegriffe: 647659, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Differenzverstärker, Texas Instruments, INA105KP, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Differential Amplifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.